Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skævbidertang

Forskærer
ELEK. FORBIDERTANG LIGE 115MM

Varenr. 071407 33

EAN 4011231709248

Prisvisning for kunder efter login
Skævbidertang

Varenr. 071407 33
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
  • Standard: DIN ISO 9654

  • Håndtag: Bløde komforthåndtag

  • Led: Boksled, høj præcision, ingen tilbagefjedring

  • Åbnefjeder: Dobbelt fjeder til automatisk åbning af tang

  • Klinge: For hård og blød tråd, lille konisk

  • Hoved: Poleret
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Plan skæring af blød tråd.

Længde (L)

115 mm

Kæbebredde (lukket) (A)

11 mm

Klingelængde (C)

16 mm

Kæbetykkelse (D)

7 mm

Maks. skæreevne for diameter for blød tråd

2,0 mm

Maks. skæreevne for diameter for hård tråd

0,5 mm

Kæbelængde (B)

6 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger